Inserto de mandrinar a la izquierda simturn AX 3,7 mm

Número de artículo: 270565 3,7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress ABA7X800
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. 3,7 mm
Longitud útil 15,2 mm
⌀ D 4 mm
Radio R 0,15 mm
f 1,7 mm
Profundidad de tronzado máxima pmáx. 0,2 mm
Tipo de producto Inserto de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270565 3,7
EAN / GTIN 2050002065680
Número del fabricante A04.1817.15.37.15YL X800

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
240
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)