{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AFCWX800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 5,2 mm | |
Longitud útil | 10,2 mm | |
⌀ D | 5 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0,2 mm | |
f | 2,45 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,5 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270547 5,2 | |
EAN / GTIN | 2050002065376 | |
Número del fabricante | A05.1825.10.52.20YR X800 |