Soporte de apriete simturn AX con sistema de sujeción ME D = 5 mm 16 mm

Número de artículo: 270531 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango d / ⌀ de perforación d1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress AY7G
    Refrigeración interior
    L1 75 mm
    Tuerca de unión 279715 1
    Tipo de producto Soporte para plaquitas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270531 16
    EAN / GTIN 2050002065031
    Número del fabricante A05.0016.ME ST T

    Descripción

    Ejecución:

    Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

    Ventaja:

    Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

    Aplicación:

    Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra