{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | AC37X800 | |
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 3,2 mm | |
Longitud útil | 10,2 mm | |
⌀ D | 4 mm | |
Refrigeración interior | no | |
Radio R | 0,15 mm | |
f | 1,95 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,2 mm | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 270513 3,2 | |
EAN / GTIN | 2050002064805 | |
Número del fabricante | A04.1C15.10.32.15YL X800 |