Inserto de ranurado interior micro, a la derecha 5,2/1 mm

Número de artículo: 270310 5,2/1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ Dmin / W (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Micro
    ⌀ mínimo Dmín. 5,2 mm
    Longitud de voladizo L1 10 mm
    ⌀ del mango d 5 mm
    Distancia entre puntas y centro L3 2,5 mm
    Profundidad máxima de corte tmáx. 1 mm
    Tipo de producto Inserto de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 270310 5,2/1
    EAN / GTIN 4045197466655
    Número del fabricante 270310 5,2/1

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    200
    Acero < 500 N/mm²
    P
    160
    Acero < 750 N/mm²
    P
    150
    Acero < 900 N/mm²
    P
    150
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    60
    Acero < 55 HRC
    H
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    150
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Aplicación:

    Para soportes para plaquitas n.° 270200270204.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Micro" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra