Carro abierto para cargas pesadas

Número de artículo: 2703
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Contenedor rodante de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2703
EAN / GTIN 3148518611183
Número del fabricante 2703
Número L L60130 6836

Descripción

Descripción:

  • Puntos fuertes del producto:Ideal para transportar y almacenar de forma segura herramientas y consumiblesMáxima resistencia y manejabilidadCarga: 500 kgEstructura de tubo de acero soldado extremadamente resistentePlaca superior y estante inferior de acero de 20/10 mmFácilmente móvil4 grandes ruedas: 2 ruedas giratorias con freno y 2 ruedas fijas, Ø 160 mm, neumáticos de goma, para que el carro se pueda mover fácilmente incluso cuando está muy cargadoAsa robusta y cómodaEstante abierto con borde de 25 mm de altura en 3 lados, de los cuales 2 se pueden abatir para que no se caigan los objetos/herramientas durante el transporteBordes inferiores redondeados para proteger los talonesLos laterales de rejilla en acero Grosor 1,5 mmCerrable con candado no incluidoAccesorios: estante adicional de chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor con bordes elevados para proteger contra las caídas.

Característica:

  • Altura [mm]: 903
  • L [mm]: 1092
  • Duración [mm]: 617
  • [kg]: 54

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra