• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

ESTANTE SUPLEMENTARIO

Número de artículo: 2702.TAB
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
Tipo de producto Contenedor rodante de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2702.TAB
EAN / GTIN 3148519411348
Número del fabricante 2702.TAB
Número L L60130 10251

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: De chapa de acero galvanizado de 2 mm de espesor con bordes elevados para la protección contra caídas

Característica:

  • H [mm]: 20
  • L [mm]: 960
  • D [mm]: 546
  • [kg]: 9