Plaquita de corte mini para mandrinado interior sin escalón para el guiado de viruta derecha 11 mm

Número de artículo: 270020 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,54 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,95 € / Unidad
a petición
En stock
77 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Mini
⌀ mínimo Dmín. 11 mm
Clase HB720
Tamaño de plaquita ⌀ d 8 mm
Grosor de la placa T 4 mm
Distancia entre puntas y centro L3 6,7 mm
Profundidad máxima de corte tmáx. 2,3 mm
Radio R 0,2 mm
Ángulo de ataque α 70 grados
Avance f 0,02 mm/rev. - 0,03 mm/rev.
Profundidad de corte máxima ap máx. 0,15 mm - 0,5 mm
Recubrimiento TiCN
Tipo de producto Plaquita de corte intercambiable mini

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 270020 11
EAN / GTIN 4045197560117
Número del fabricante 270020 11

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
80
Aluminio > 10 % Si
N
60
Acero < 500 N/mm²
P
80
Acero < 750 N/mm²
P
80
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra