Barra de mandrinar acero 16/09 mm

Número de artículo: 269984 16/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A16Q SCLCR/L09
Plaquita de corte adecuada CC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 18 mm
Desplazamiento central L3 9 mm
Longitud de sujeción L2 15 mm
Longitud de la cabeza L1 31 mm
Longitud total L 180 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 269984 16/09
EAN / GTIN 4067263786849
Número del fabricante 269984 16/09

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra