{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Accionamiento | TX7 | |
Rosca | M2,2 | |
Longitud L | 5,1 mm | |
Par de apriete | 0,8 Nm | |
Tipo de producto | Tornillo |
Número de artículo | 269022 5 | |
EAN / GTIN | 4960664427864 | |
Número del fabricante | TSO09013 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Tornillo de amarre, Tipo: 5
a petición
En stock
27 piezas en stock
3,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
822 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,87 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
12,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Accionamiento | TX7 | TX10 | SW4,5 |
Par de apriete | 0,8 Nm | 1,7 Nm | 10 Nm |
Rosca | M2,2 | 5 UNC | M6 |
Longitud L | 5,1 mm | 9,5 mm | 9 mm |
Tipo de producto | Tornillo | Tornillo | Tornillo |