Módulo de espuma 2/2 L-BOXX 136 vacío

Número de artículo: 2690055
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2690055
EAN / GTIN 4010886936290
Número del fabricante 2690055
Número L L60160 5947

Descripción

Característica:

  • Anchura total [mm]: 398 mm
  • Profundidad total [mm]: 310 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra