Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

WOHX 08T302 izquierda BK6425

Número de artículo: 268919 BK6425

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOHX 08T302 L
Radio angular 0,2 mm
Clase BK6425
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268919 BK6425
Número del fabricante W00 42060.026425

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra