{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WOHX 060302 L | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | K10 | |
Aplicación principal | K | |
Aplicación secundaria | N | |
Condición de corte | continuo | |
Ángulo de desprendimiento | 6 grados | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 200 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 300 m/min - 500 m/min | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268914 K10 | |
Número del fabricante | W00 34060.0221 |