{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WOHX 080402 R | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | BK6425 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | G12 | |
Ángulo de desprendimiento | 12 grados | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 300 m/min | |
Velocidad de corte vc aplicación secundaria | 120 m/min - 180 m/min | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268902 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224179 | |
Número del fabricante | W01 42420.026425 |