TOGX 090204 neutro BK8430

Número de artículo: 268868 BK8430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,73 € / Unidad
a petición
En stock
366 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TOGX 090204
Radio angular 0,4 mm
Clase BK8430
Material de corte MD
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ángulo de desprendimiento 14 grados
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 120 m/min - 180 m/min
Recubrimiento con revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268868 BK8430
EAN / GTIN 4047109201507
Número del fabricante W57 14140.048430

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular