DOHT 11T304 neutro BK6425

Número de artículo: 268860 BK6425
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    24,88 € / Unidad
  • de 10Unidad
    20,73 € / Unidad
a petición
En stock
68 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DOHT 11T304 N
Clase BK6425
Material de corte MD
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas G06
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 300 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 100 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Ángulo de desprendimiento 12 grados
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268860 BK6425
EAN / GTIN 4047109225374
Número del fabricante W79 32060.046425

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular