{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Tamaño de placa | 7 mm | |
Tipo de boca | derecha | |
Profundidad de giro interior hasta | 5×D | |
Material de corte | HSS | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | sí | |
Código ISO Soporte | AH08H STLDR/L07 | |
Ángulo de ajuste κ | 95 grados | |
Plaquita de corte adecuada | TDAT 07010. | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 9,14 mm | |
Desplazamiento central L3 | 4,8 mm | |
Longitud de sujeción L2 | 7,49 mm | |
Longitud total L | 100 mm | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 12 | |
Aplicación | Cilindrado interior | |
Tipo de producto | Barra de mandrinar |
Número de artículo | 268812 66/07 | |
EAN / GTIN | 4045197591999 | |
Número del fabricante | 268812 66/07 |