Barra de mandrinar HSS, izquierda, Longitud de alcance / placa: 65/S5mm

Número de artículo: 268726 65/S5
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Schneidstoff: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Innenkühlung: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Plattengröße 5 mm
Einsatzart izquierda
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Schneidstoff HSS
Norma Norma de fábrica
Innenkühlung
ISO-Code Halter AH0712H SGLPR/LS5
Ángulo de ajuste κ 95 grados
passende Wendeschneidplatte GPCT S5010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 9,15 mm
Desplazamiento central L3 5,6 mm
Longitud de sujeción L2 11,15 mm
Anchura de cuello L4 7 mm
Longitud de la cabeza L1 25 mm
Longitud total L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 6
Anwendung Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Identificación y clasificación

Número de artículo 268726 65/S5
EAN / GTIN 4045197545817
Número del fabricante 268726 65/S5
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra