Barra de mandrinar HSS, derecha, Longitud de alcance / placa: 45/S4mm

Número de artículo: 268702 45/S4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de alcance / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Profundidad de giro interior hasta: 5×D
  • Material de corte: HSS
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 4 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 5×D
Material de corte HSS
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte AH04X SCLDR/LS4
Ángulo de ajuste κ 97 grados
Plaquita de corte adecuada CDCT S4010.
⌀ perforación previa mínima Dmín. 4,57 mm
Desplazamiento central L3 2,5 mm
Longitud de sujeción L2 3,58 mm
Longitud total L 65 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 10
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268702 45/S4
EAN / GTIN 4045197591906
Número del fabricante 268702 45/S4