TDAT 070104 HB7410

Número de artículo: 268640 HB7410
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,74 € / Unidad
a petición
En stock
426 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TDAT 070104
Radio angular 0,4 mm
Clase HB7410
Material de corte MD
Aplicación principal Ti
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,23 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 40 m/min - 90 m/min
Recubrimiento TiN
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268640 HB7410
EAN / GTIN 4062406057855
Número del fabricante 268640 HB7410

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo