Plaquita de corte de torneado TDAT 070101, Clase: HB7125-1

Número de artículo: 268620 HB7125-1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,29 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,74 € / Unidad
a petición
En stock
303 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TDAT 070101
Radio angular 0,1 mm
Clase HB7125-1
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte continuo
Rompevirutas VS
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,23 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,23 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 140 m/min
Recubrimiento Sin revestimiento
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268620 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406057770
Número del fabricante 268620 HB7125-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra