WCHX 10T304 UNI

Número de artículo: 268492 UNI
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    21,51 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,93 € / Unidad
a petición
En stock
96 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte WCHX 10T304
    Radio angular 0,2 mm
    Clase HB7130
    Material de corte MD
    Aplicación principal UNI
    Tipo UNI
    Velocidad de corte vc aplicación principal 65 m/min - 200 m/min
    adecuado para ⌀ de herramienta Dc 20 mm
    Número de cambios/cortes 3
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268492 UNI
    EAN / GTIN 4045197470928
    Número del fabricante 268492 UNI

    Tablas de Aplicación

    Acero < 500 N/mm²
    P
    200
    Acero < 750 N/mm²
    P
    120
    Acero < 900 N/mm²
    P
    120
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    110
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    Grafito, PRFV, CFRP
    N
    Uni
     
    continuo
     
    irregular
     
    interrumpido
     
    húmedo máximo
     
    seco
     

    Descripción

    Idóneo para:

    Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 20.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra