WCHX 040102 ALU

Número de artículo: 268472 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    22,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    18,36 € / Unidad
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WCHX 040102
Radio angular 0,2 mm
Clase HU70AL
Material de corte MD
Aplicación principal N
Aplicación secundaria K
Tipo ALU
Velocidad de corte vc aplicación principal 300 m/min - 600 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 180 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 8 mm
Número de cambios/cortes 3
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268472 ALU
EAN / GTIN 4045197470287
Número del fabricante 268472 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
600
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
400
Aluminio > 10 % Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafito, PRFV, CFRP
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 8.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra