Herramienta de torneado y taladrado “5 en 1” 2,25 × D, derecha, ⌀ DC: 15mm

Número de artículo: 268467 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie “5 en 1”
⌀ nominal D 15 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
⌀ de taladro tolerancia D 0 / +0,27 mm
Longitud de voladizo LA 43 mm
Longitud del mango Ls 50 mm
Longitud útil L1 33,75 mm
⌀ de mango Ds 20 mm
⌀ d2 25 mm
Plaquita de corte n.º 268472 - 268496 WCHX 0703..
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 33
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268467 15
EAN / GTIN 4045197470157
Número del fabricante 268467 15

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.
Mango cilíndrico con collar.

Aplicación:

Refrentado, cilindrado, taladrado, cilindrado de interiores, avellanado.

Nota:

  • Seleccionar radios angulares lo más grandes que sea posible.
  • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior.(5 bar como mínimo).

La herramienta de torneado y de taladrado en acero de construcción de viruta larga y aceros inoxidables de viruta larga sólo se puede utilizar hasta 1,5 × D.