ZCMX 130408 HBZ030

Número de artículo: 268444 HBZ030
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    17,63 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,69 € / Unidad
a petición
En stock
56 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 130408
Radio angular 0,8 mm
Clase HBZ030
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 2 mm
Avance f Torneado 0,1 mm - 0,3 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,12 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 200 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 25 mm
Recubrimiento CVD
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268444 HBZ030
EAN / GTIN 4062406392291
Número del fabricante 268444 HBZ030

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Sustrato más duro para una duración superior con recubrimiento de CVD delgado. Especial para aplicaciones de refrentado y torneado longitudinal.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop