ZCMX 070302 HBZ310

Número de artículo: 268428 HBZ310
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,56 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,14 € / Unidad
a petición
En stock
90 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 130404
Radio angular 0,4 mm
Clase HBZ310
Material de corte HM
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f Torneado 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,3 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 14 mm
Recubrimiento PVD
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268428 HBZ310
EAN / GTIN 4067263802273
Número del fabricante 268428 HBZ310

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo