ZCMX 060202 HBZ310

Número de artículo: 268421 HBZ310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    19,98 € / Unidad
  • de 10Unidad
    16,65 € / Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte ZCMX 060202
Radio angular 0,2 mm
Clase HBZ310
Material de corte MD
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4 mm
Avance f Torneado 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f Perforación 0,03 mm - 0,3 mm
Velocidad de corte vc aplicación principal 200 m/min - 600 m/min
adecuado para ⌀ de herramienta Dc 12 mm
Recubrimiento PVD
Número de cambios/cortes 2
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268421 HBZ310
EAN / GTIN 4062406273729
Número del fabricante 268421 HBZ310

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Herramienta de taladrar n.º 268463268468, tamaño 8.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra