Herramienta de torneado y taladrado “4 en 1” 2,25 × D 18 mm

Número de artículo: 268409 18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie “4 en 1”
    ⌀ nominal D 18 mm
    Tipo de boca izquierda
    Refrigeración interior
    Longitud de voladizo LA 53 mm
    Longitud del mango Ls 56 mm
    Longitud útil L1 40,5 mm
    ⌀ de mango Ds 25 mm
    ⌀ d2 32 mm
    Plaquita de corte adecuada ZCMX 09..
    Juego tornillo para plaquita reversible 269028 44 (IP10; 2 Nm)
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 268409 18
    EAN / GTIN 4062406392642
    Número del fabricante 268409 18

    Descripción

    Ejecución:

    Mango cilíndrico con collar.

    Aplicación:

    1. Facetado de superficies frontales.
    2. Taladrado (perforado y taladrado macizo) – base de perforación plana
    .3. Torneado longitudinal interno.
    4. Torneado longitudinal externo.

    Nota:

    • Posibilidad de selección de radios angulares y tamaño del soporte lo más grandes posible.
    • Tolerancia de perforación + 0,15 mm (en procesos de taladrado con herramienta accionada).
    • Al perforar a partir de ⌀ nominal, queda material residual.
    • Al perforar, trabajar siempre con refrigeración interior (mín. 5 bar).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra