Alicates de corte diagonal Professional ESD con cabeza puntiaguda ancha sin chaflán 115 mm, 4 1/2"

Número de artículo: 26821
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
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
Tipo de producto atornillador dinamométrico

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 26821
EAN / GTIN 4010995268213
Número del fabricante 26821
Número L L60080 25

Descripción

Descripción:

  • Cumple sus requisitos: Para el corte totalmente a ras de alambres de cobre blandos.
  • Protege su salud: Trabajo relajante para el uso continuo gracias al resorte de apertura.
  • Reduce sus gastos: Las herramientas con derivación electrostática protegen a los componentes electrónicos de posibles daños.
  • Aplicación: Corte absolutamente uniforme de cables de cobre.
  • Normas: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9654.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: Si
  • Diámetro max (mm): 1 mm
  • Longitud Total (mm): 115 mm
  • Longitud Total (Pulgada): 4 1/2″
  • Fuerza de corte: 2
  • Alambre blando (mm): 1 mm
  • con batería / batería recargable: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra