Barra de mandrinar de cambio rápido de MD 8/04 mm

Número de artículo: 268114 8/04
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ mango DS / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 4 mm
Tipo de boca derecha
Material de corte MD
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08X SDUCR/L04
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Plaquita de corte adecuada DC.. 04T0..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 5,6 mm
Desplazamiento central L3 3 mm
Profundidad útil T 1,5 mm
Anchura de cuello L4 4 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Longitud total L 57 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 26
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268114 8/04
EAN / GTIN 4062406584009
Número del fabricante 268114 8/04