Barra de mandrinar de cambio rápido de MD, derecha, ⌀ mango DS / tamaño de plaquita: 8/03mm

Número de artículo: 268110 8/03
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ mango DS / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 8 mm
Tamaño de placa 3 mm
Tipo de boca derecha
Material de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E08X SCLCR/L03
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 0301..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 5 mm
Desplazamiento central L3 2,5 mm
Anchura de cuello L4 4 mm
Longitud de la cabeza L1 26 mm
Longitud total L 57 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 13
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268110 8/03
EAN / GTIN 4062406583965
Número del fabricante 268110 8/03