Soporte para barras de mandrinar de cambio rápido izquierda 16 mm

Número de artículo: 268103 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mango DS (mm) precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 16 mm
Longitud total L 120 mm
⌀ d 8 mm
Altura H 2,8 mm
Longitud de sujeción L2 14 mm
Tornillo de apriete 269024 1
Aplicación izquierda
Refrigeración interior
Tipo de producto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268103 16
EAN / GTIN 4062406544256
Número del fabricante 268103 16

Descripción

Ejecución:

Refriger. int. y anillo adap. refriger. Sistema de sujeción preciso para un cambiar la barra de mandrinar de forma rápida y con exactitud de posicionamiento y repetición.