{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VCGW 050101 | |
Radio angular | 0,1 mm | |
Clase | PKD | |
Material de corte | PCD | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Ejecución de la arista de corte | N | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,035 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 800 m/min | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 268099 N | |
EAN / GTIN | 4062406576004 | |
Número del fabricante | 268099 N | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |