DCGW 04T001 N

Número de artículo: 268098 N
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGW 04T001
Radio angular 0,1 mm
Clase PKD
Material de corte PCD
Aplicación principal N
Condición de corte ligeramente interrumpido
Ejecución de la arista de corte N
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 1 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,035 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 800 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268098 N
EAN / GTIN 4062406575984
Número del fabricante 268098 N

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Modelo PCD.