VCGT 050102, Clase: HB7025-1

Número de artículo: 268095 HB7025-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    15,02 € / Unidad
  • de 10Unidad
    12,52 € / Unidad
a petición
En stock
258 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VCGT 050102
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7025-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SF
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,4 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 180 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268095 HB7025-1
EAN / GTIN 4062406575946
Número del fabricante 268095 HB7025-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo