ALZA PRIMA ACODADA -450MM-DIAM.16MM

Número de artículo: 268.3
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
Tipo de producto Palanca

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268.3
EAN / GTIN 3148511621707
Número del fabricante 268.3
Número L L60130 1596

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Modelo forjado, un extremo con un mandril, el otro con un borde de separación ancho y fino, templado a 45 HRc
  • pintado en rojo, extremos pulidos, pintados.

Característica:

  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 450
  • L1 [mm]: 32
  • [kg]: 0,670