La tarjeta de herramientas de la cubierta está vacía e incluye el kit de montaje

Número de artículo: 2678322
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2678322
EAN / GTIN 4010886937808
Número del fabricante 2678322
Número L L60160 5855

Descripción

Descripción:

Con sujeciones de goma y bolsillos para introducir herramientas
Procura más orden y más espacio
Se suministra el material de montaje
Incluye accesorios necesarios para montar en L-BOXX 136

Característica:

  • Anchura total [mm]: 310 mm
  • Altura total [mm]: 25 mm
  • Longitud total [mm]: 380 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra