Cabeza de corte 24

Número de artículo: 2675218
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Cabezal portacuchillas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2675218
EAN / GTIN 4010886935040
Número del fabricante 2675218

Descripción

Descripción:

Acero al cromo vanadio

Característica:

  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra