Cortador de pernos 18″

Número de artículo: 2675137
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2675137
EAN / GTIN 4010886933756
Número del fabricante 2675137
Número L L60160 4391

Descripción

Descripción:

Cabeza de corte recambiable
Cabezas de corte de acero al cromo vanadio
Max. capacidad de corte 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² Resistencia a la tracción

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 18
  • Longitud total [mm]: 460 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Capacidad de corte (máx.): 5,0
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop