Llave de boca abierta, ajustable de 6″.

Número de artículo: 2669072
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2669072
EAN / GTIN 4010886933640
Número del fabricante 2669072

Descripción

Descripción:

Diseño industrial robusto
Tamaño 6″ - 18″ = ISO 6787, posición de la mandíbula 15°
Tamaño 24″ = ISO 6787, posición de la mandíbula 22,5°
Modelo sueco, rodillo con rosca a la izquierda
Acero al vanadio 31CrV3
Fosfatado, cabezas rectificadas
Con agujero para colgar.

Característica:

  • orificio para colgar: 1
  • versión: Modelo sueco, rodillo con engranaje izquierdo
  • Escala de ajuste: No
  • Anchura total [mm]: 46 mm
  • Altura total [mm]: 12 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra