Llave de boca única, ajustable, fosfatada

Número de artículo: 2668823
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2668823
EAN / GTIN 4010886933589
Número del fabricante 2668823
Número L L60160 4600

Descripción

Descripción:

Modelo sueco, moleta con rosca a la izquierda
Con escala de ajuste
Con la escala de ajuste

Característica:

  • Diseño: Modelo sueco, rueda con engranaje a la izquierda, versión JP y JC = adicionalmente con mango de plástico
  • Anchura total [mm]: 51 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 6
  • Longitud total [mm]: 155 mm
  • Material del mango: Plástico
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Posición de la boca: 15 °
  • Superficie: manganeso fosfatado
  • División de escala: 0-20
  • Anchura de sujeción [mm]: 20 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Orificio de suspensión: sí
  • Escala de ajuste: sí
  • Función de trinquete: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop