Extractor de tornillos M11-M14

Número de artículo: 2659395
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Identificación y clasificación

Número de artículo 2659395
EAN / GTIN 4010886930540
Número del fabricante 2659395
Número L L60160 5787
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-vanadio, mejorado, 54-56 HRC
Profundidad de taladrado mínima gracias a una longitud de rosca mejorada
Mayor seguridad para usuarios y materiales

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 7 mm
  • Ø agujero [mm]: 6,5 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 6,5 - 16,0 mm
  • para rosca (métrica): M11 - M14
  • para rosca (imperial): 7/16″ - 9/16″
  • adecuado para: Extracción de tornillos rotos, pernos roscados y extremos de tubos
  • Anchura total [mm]: 9 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 65 mm
  • Dureza [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra