Extractor de tornillos M6-M8

Número de artículo: 2659379
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2659379
EAN / GTIN 4010886930526
Número del fabricante 2659379
Número L L60160 5481

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-vanadio, mejorado, 54-56 HRC
Profundidad de taladrado mínima gracias a una longitud de rosca mejorada
Mayor seguridad para usuarios y materiales

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 3,8 mm
  • Ø agujero [mm]: 3,2 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 3,2 - 10,0 mm
  • para rosca (métrica): M6 - M8
  • para rosca (imperial): 1/4″ - 5/16″
  • adecuado para: Extracción de tornillos rotos, pernos roscados y extremos de tubos
  • Anchura total [mm]: 5 mm
  • Altura total [mm]: 5 mm
  • Longitud total [mm]: 55 mm
  • Dureza [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra