CCGW 060204 FN NK

Número de artículo: 265900 NK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA
  • Posibilidad de reafilado: sí

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte CCGW 060204 FN
    Clase MKD
    Posibilidad de reafilado
    Material de corte MKD
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Condición de corte continuo
    Ejecución de la arista de corte NK
    Profundidad de corte ap 0,01 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,005 mm/rev. - 0,08 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 1.000 m/min
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265900 NK
    EAN / GTIN 4062406095499
    Número del fabricante 265900 NK

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    Ti > 850 N/mm²
    S
    Cu
    N
    CuZn
    N
    PRFV, CFRP
    N
    Grafito
    N
    Aceite
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser.
    Biselado para metales no férricos de viruta corta.

    Aplicación:

    Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

    Recomendación:

    Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master Eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra