DCGT 11T304 FN TWF

Número de artículo: 265852 TWF
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte DCGT 11T304 FN
    Radio angular 0,4 mm
    Clase PKD
    Material de corte PKD
    Condición de corte continuo
    Ejecución de la arista de corte TWF
    Profundidad de corte ap 0,3 mm - 1 mm
    Avance f 0,03 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
    Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si 400 m/min - 3.500 m/min
    Velocidad de corte vc para PRFV(C) 400 m/min - 900 m/min
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Ángulo de desprendimiento 6 grados
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265852 TWF
    EAN / GTIN 4045197452788
    Número del fabricante 265852 TWF

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Aluminio > 10 % Si
    N
    Grafito
    N
    continuo
     
    irregular
     
    húmedo máximo
     
    seco
     
    Grafito, PRFV, CFRP
    N

    Descripción

    Ejecución:

    PCD: Diamante policristalino, grano fino.
    Acabado, filo agudo para una presión de corte reducida.

    Aplicación:

    Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra