DCGT 070204 FN, PKD, Ejecución de la arista de corte: N

Número de artículo: 265837 N
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
52 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 070204 FN
Radio angular 0,4 mm
Clase PKD
Material de corte PKD
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte N
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 2,5 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,4 mm/rev.
Velocidad de corte vc para aluminio < 10 % Si 300 m/min - 2.000 m/min
Velocidad de corte vc para metales no férricos 300 m/min - 1.500 m/min
Velocidad de corte vc para PRFV(C) 150 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Ángulo de desprendimiento 6 grados
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 265837 N
EAN / GTIN 4045197644244
Número del fabricante 265837 N
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
CuZn
N
Grafito
N
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 
seco
 
Grafito, PRFV, CFRP
N

Descripción

Ejecución:

PCD: Diamante policristalino, grano fino.
Neutra, sin rompevirutas.

Aplicación:

Para aluminio, aleaciones de aluminio, metales no ferrosos, plásticos, materiales compuestos, aleaciones de titanio, metales sinterizados.