VBMW 160402, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M

Número de artículo: 265776 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte VBMW 160402
Radio angular 0,2 mm
Clase BUX220
Material de corte CBN
Condición de corte continuo
Ejecución de la arista de corte M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 1
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 265776 M
EAN / GTIN 4045197818157
Número del fabricante 265776 M

Tablas de Aplicación

Acero < 55 HRC
H
Acero < 60 HRC
H
continuo
 
irregular
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

  • Versión de un solo uso.
  • De un filo.

Nota:

Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


VBMW 160402, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M

VBMW 160402, BUX220, Ejecución de la arista de corte: M

a petición
En stock
15 piezas en stock
24,49 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
27 piezas en stock
57,53 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Asignación fino/desbaste Acabado Desbaste-acabado
Ejecución de la arista de corte M G
Material de corte CBN CBN
Condición de corte continuo continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado