VBMW 110304 M

Número de artículo: 265774 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Código ISO plaquita de corte VBMW 110304
    Radio angular 0,4 mm
    Clase BUX220
    Material de corte CBN
    Condición de corte continuo
    Ejecución de la arista de corte M
    Profundidad de corte ap 0,1 mm - 0,5 mm
    Avance f 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev.
    Velocidad de corte vc aplicación principal 80 m/min - 200 m/min
    Número de cambios/cortes 1
    Asignación fino/desbaste Acabado
    Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 265774 M
    EAN / GTIN 4045197818140
    Número del fabricante 265774 M

    Tablas de Aplicación

    Acero < 55 HRC
    H
    Acero < 60 HRC
    H
    continuo
     
    irregular
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    • Versión de un solo uso.
    • De un filo.

    Nota:

    Se suministran otras formas de plaquitas, otros tamaños y radios angulares a petición.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Soporte para herramientas

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra