{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | CCMW 060204 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | BUX220 | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | continuo | |
Ejecución de la arista de corte | M | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 80 m/min - 200 m/min | |
Número de cambios/cortes | 1 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265752 M | |
EAN / GTIN | 4045197818034 | |
Número del fabricante | 265752 M | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |