{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | VBGW 160404 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | KBN35M | |
Material de corte | CBN | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Ejecución de la arista de corte | MET | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 180 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 265740 MET | |
EAN / GTIN | 4960664544745 | |
Número del fabricante | TBA05505 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBGW 160404, KBN35M, Tipo: MET
a petición
En stock
19 piezas en stock
63,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
24,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
24,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
37 piezas en stock
59,26 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
82 piezas en stock
57,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm | 0,8 mm | 0,4 mm |
Asignación fino/desbaste | Acabado | Acabado | Acabado | Desbaste-acabado | Desbaste-acabado |
Ejecución de la arista de corte | MET | M | M | G | G |
Material de corte | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | continuo | continuo | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido | continuo; fuertemente interrumpido; ligeramente interrumpido |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,2 mm/rev. | 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev. | 0,04 mm/rev. - 0,12 mm/rev. |